Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für M16 SW24 schwarz E-NORMpro Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe für M16 SW24 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Abdeckkappe für M16 SW24 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Abdeckkappe für M16 SW24 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784243339
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     955642
EAN/GTIN:
     4317784243339
Suchbegriffe:
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Kunststoff-Abdeckkappe für 6-kant-Schrauben, schwarz

• Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C • RAL 9011 schwarz

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24
für Schrauben:
M16
udf_EDE_Katalog:
30307146
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784243339
Herstellerartikelnummer:
4317784243339
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Befestigungstechnik, Zubehör, 88497.650, Kappen, Schrauben, und, Dübel, Kunststoff-Abdeckkappe, AM884976160, Kunststoff-Zierkappen, Abdeckkappe, 616-M16x23, KORREX-Schutzkappen, Kunststoff, ART88497, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
128
50
€ 4,79*
ab € 0,1465*
€ 0,2035*
9 Tage
150
50
€ 4,95*
ab € 0,1468*
€ 0,2038*
50
€ 5,90*
ab € 0,1271*
€ 0,2138*
2 Tage
150
50
€ 8,50*
ab € 0,1742*
€ 0,2342*
5 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,2435*
€ 0,3388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2015*
€ 0,23979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1935*
€ 0,23027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1785*
€ 0,21242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.