| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784254618 Herst.-Nr.: 3016270027 EAN/GTIN: 4317784254618 |
| |
|
| | |
| Hand-Gewindebohrer-Satz Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 63 mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | geeignet | Sperrcode: | 0 | Stähle bis 1000 N/mm²: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronzen: | empfohlen | Stähle bis 1400 N/mm²: | geeignet | Stähle bis 42 HRC: | bedingt geeignet | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | empfohlen | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | bedingt geeignet | Kernloch-Ø: | 8,00 mm | Schaft-Vierkant: | 5,5 mm | Gewinde x Steigung: | M9 x 1,00 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3016270027 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 2181, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Gewindebohrersatz, DIN2181, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016270027, 16270027 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,83* | € 16,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 12,53* | € 17,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 17,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,88* | € 18,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,55* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|