Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN40432 HSSE Form C PG 16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784256742
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3017770009
EAN/GTIN:
     4317784256742
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
pg gewindebohrer
Maschinengewindebohrer Anwendung: Für Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN 40430.
Weitere Informationen:
Gewinde:
PG 16
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
18 mm
Kernloch-Ø:
21,25 mm
Schaft-Vierkant:
14,5 mm
Gewinde-Ø:
22,5 mm
Gänge per inch:
18
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3017770009
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, 40432, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, DIN40432, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017770009, 17770009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,31*
€ 38,07*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 30,09*
€ 40,28*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 30,05*
€ 40,32*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 30,83*
€ 42,13*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,68*
€ 45,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.