Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE blank Form C UNF 3/8"-24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784257626
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3017740009
EAN/GTIN:
     4317784257626
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für UNF-Gewinde, Einheits-Feingewinde, ANSI B1.1.
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNF 3/8
Gesamtlänge:
90 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
7,0 mm
Kernloch-Ø:
8,50 mm
Schaft-Vierkant:
5,5 mm
Gewinde-Ø:
9,525 mm
Gänge per inch:
24
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3017740009
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, UNF, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Format, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017740009, 17740009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 13,85*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 15,37*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 10,76*
€ 15,38*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 11,28*
€ 16,14*
3 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 11,55*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.