Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstemmer 8-kant 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstemmer 8-kant 3mm FORMAT
Trennstemmer 8-kant 3mm FORMAT
Trennstemmer 8-kant 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268325
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3068560003
EAN/GTIN:
     4317784268325
Suchbegriffe:
Stegmeißel
Trennstemmer
stegmeißel
Trennstemmer Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Schneide und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert. Hinweis: Nachschärfen ohne Nachhärten der Schneide durch einfachen Nassschliff mehrfach möglich. Zum Trennen von Stegen zwischen Bohrungen.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
3 mm
Materialstärke:
10 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3068560003
Weitere Suchbegriffe: Meißel, Nutenmeißel/Trennstemmer, Nutenmeißel, FORMAT, 3068560003, 68560003
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,07*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 6,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,90*
€ 7,06*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,15*
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 5,04*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.