Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelschaber 3-kant 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löffelschaber 3-kant 200mm FORMAT
Löffelschaber 3-kant 200mm FORMAT
Löffelschaber 3-kant 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268363
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3066940200
EAN/GTIN:
     4317784268363
Suchbegriffe:
Dreikant-Löffelschaber
Löffelschaber
löffelschaber
Dreikant-Löffelschaber Ausführung: Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58–65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Klingenlänge:
200 mm
Löffelgröße:
85 x 15 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3066940200
Weitere Suchbegriffe: dreikant, FORMAT, Handwerkzeuge, Schaber, 3kant-Löffelschaber, Löffel-Schaber, 3kant, Dreikantlöffelschaber, 3066940200, 66940200
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,00*
3 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,79*
2 Tage
39
1
€ 7,90*
ab € 4,80*
€ 6,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,85*
€ 6,99*
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 5,01*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.