Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm FORMAT
Pinselbürste rostfrei gewellt 6mm 17x25x0,3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268622
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070460017
EAN/GTIN:
     4317784268622
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste
Pinselbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit 6-mm-Schaft. Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,30 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
18000 min-1
Besatzlänge:
25 mm
Bürsten-Ø:
17 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070460017
Weitere Suchbegriffe: Pinsel-Drahtbürste, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, Pinselbürsten, Pinsel-Bürste, Endbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, Endbürste, Bürste, Handwerkzeug, 3070460017, 70460017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
582
1
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,42*
3 Tage
585
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,45*
1 Tag
582
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,48*
1 Tag
569
1
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.