Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Stahl M14 gezopft 115x mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelbürste Stahl M14 gezopft 115x mm FORMAT
Kegelbürste Stahl M14 gezopft 115x mm FORMAT
Kegelbürste Stahl M14 gezopft 115x mm FORMAT
Kegelbürste Stahl M14 gezopft 115x mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784268660
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070220115
EAN/GTIN:
     4317784268660
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste
Kegelbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
15 mm
Drahtstärke:
0,50 mm
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
12500 min-1
Bürsten-Ø:
115 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070220115
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Draht-Bürste, gewellte, Kegelbürsten, Reinigungswerkzeug, Technische, Bürsten, gezopfte, Bürste, Kegel-Bürste, Handwerkzeug, 3070220115, 70220115
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
10
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,71*
2 Tage
320
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 10,28*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,44*
€ 10,70*
3 Tage
331
1
€ 4,30*
ab € 7,34*
€ 10,80*
1 Tag
320
1
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.