Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS Links M20 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018080200
EAN/GTIN:
     4317784269223
Suchbegriffe:
Links-Gewinde-Schneideisen
Linksgewinde-Schneideisen
Linksgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Linksgewinde Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Steigung:
2,50 mm
Außen-Ø x Höhe:
45 x 18 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018080200
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, regelgewinde-schneideisen din 223, regelgewinde-schneideisen m20, linksgewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Linksgewinde, 1808, für, Schneideisen, 3018080200, 18080200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 35,50*
€ 47,64*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,73*
€ 47,66*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 48,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,88*
€ 51,64*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 53,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.