Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018140017
EAN/GTIN:
     4317784269315
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw-schneideisen 1/2"
Schneideisen für Whitworth-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSW 1/2 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Außen-Ø x Höhe:
38 x 14 mm
Gänge auf 1 Zoll:
12
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018140017
Weitere Suchbegriffe: bsw schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, BSW, Whitworth-Gewinde, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1814, Schneideisen, 3018140017, 18140017
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 28,05*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,21*
€ 29,10*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 29,14*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 22,12*
€ 30,89*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.