Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS W1." FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018140027
EAN/GTIN:
     4317784269360
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für Whitworth-Gewinde BS 84, Toleranzfeld mittel.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSW 1 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Außen-Ø x Höhe:
55 x 22 mm
Gänge auf 1 Zoll:
8
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018140027
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, BSW, Whitworth-Gewinde, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 1814, Schneideisen, 3018140027, 18140027
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 46,61*
€ 60,05*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 46,80*
€ 60,07*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 47,71*
€ 61,29*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 49,72*
€ 64,99*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 46,73*
€ 65,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.