Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Schneideisen DIN40434 HSSNPT1/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269766
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3018280003
EAN/GTIN:
     4317784269766
Suchbegriffe:
NPT-Gewinde-Schneideisen
NPT-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Schneideisen für NPT-Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form mit einseitigem Schälanschnitt. Anwendung: Für NPT-kegeliges, amerikanisches Rohrgewinde ANSI B1.20.1, Kegel 1:16, für Gewinde mit Dichtmittel.
Weitere Informationen:
Gewinde:
NPT 1/8 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
5
Sperrcode:
0
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Gänge auf 1 Zoll:
27,0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018280003
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindeschneideisen, npt-gewinde schneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, DIN22568, DIN, HSS, 40434, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, NPT, DIN40434, 1828, Schneideisen, Rohr-Gewinde, 3018280003, 18280003
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 30,71*
€ 41,16*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 32,07*
€ 43,16*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 32,07*
€ 43,20*
3 Tage
2
€ 4,30*
ab € 33,29*
€ 45,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 48,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.