Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 G1.1/4" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784269827
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3018340013
EAN/GTIN:
     4317784269827
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Schneideisen für Whitworth-Rohrgewinde, Außen-Sechskant Ausführung: Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228, Toleranzklasse A.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1.1/4 Zoll
Stähle bis 850 N/mm²:
3
Sperrcode:
0
Kupfer, Messing, Bronzen:
3
Al, Al- und Mg-Leg.:
3
Gänge auf 1 Zoll:
11
SW x Höhe:
70 x 20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018340013
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, 22658, Gewindeschneiden, FORMAT, Whitworth-Rohrgewinde, DIN22568, DIN, Schneidmutter, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 382, DIN382, Außen-Sechskant, HSSE, Schneideisen, 1834, 3018340013, 18340013
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 84,35*
€ 103,82*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 88,74*
€ 110,13*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 85,43*
€ 110,17*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 89,03*
€ 110,26*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 90,94*
€ 115,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.