Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 30x10mm K40 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 30x10mm K40 FORMAT
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 30x10mm K40 FORMAT
Fächerschleifer Schaft-Ø 6mm 30x10mm K40 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784282437
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3083880040
EAN/GTIN:
     4317784282437
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Fächerschleifer für die Stahl-, Holz- und Kunststoffbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 30 x 10 mm. Empf. 15500 min-1, max. 25400 min-1.
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Sperrcode:
0
max. Drehzahl:
25500 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Ø x Höhe:
30 x 10 mm
empf. Drehzahl:
15500 min-1
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3083880040
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Schleifer, Werkzeug, Klein-Schleifmopp, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Kleinschleifmopp, Schleifkörper, 3083880040, 83880040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,67*
Lager 7
255
1
€ 4,79*
ab € 1,15*
€ 1,68*
2 Tage
305
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
5 Tage
327
1
€ 4,30*
ab € 1,19*
€ 1,79*
3 Tage
300
1
€ 8,50*
ab € 1,32*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.