Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT
Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT
Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT
Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT
Präz.-Messuhr D 58mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784285858
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784285858
EAN/GTIN:
     4317784285858
Suchbegriffe:
Messuhr
analoge messuhr 0-10 mm
messuhr
messuhr 0,01mm
FORMAT
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Gehäuse-Ø:
58 mm
Ablesung:
0,01 mm
1 Zeigerumdrehung:
1,0 mm
Variante:
normale Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Werkzeugmaschine, Uhr, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Dickenmessgerät, Tiefenmessgeräte, Tiefenmessuhr, Uhren, Digitale Tiefenmessgeräte, Messuhren, Dickenmessgeräte, Tiefenmessuhren, Tiefenmessgerät, Digitales Tiefenmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 13,52*
€ 19,27*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 13,96*
€ 19,84*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 19,88*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 13,92*
€ 20,29*
2 Tage
1
€ 8,50*
ab € 15,90*
€ 22,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.