Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT
Tiefenmessschieber mit Stift 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784286602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040770300
EAN/GTIN:
     4317784286602
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Sperrcode:
0
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
150 mm
Querschnitt der Messschiene:
12 x 4 mm
Messstift-Ø:
2,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040770300
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Prüfwerkzeug, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, 4077, FORMAT, Längenmessgerät, 150, Meßstift, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Stift, Schieblehre, mit, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 300, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Meßschieber, Messstift, Tiefenmeßschieber, 3040770300, 40770300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,68*
€ 48,70*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,04*
€ 50,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 50,29*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,12*
€ 51,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.