Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm FORMAT
Präzisions-Fühlerlehre 21 Blatt 0,05-2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784287043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3044830021
EAN/GTIN:
     4317784287043
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Präzisions-Fühlerlehre. Ausführung: Einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Anwendung: Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter aus gehärtetem Federstahl, einzeln, mit Größe beschriftet, konisch zulaufend in hochglanz-vernickelter Schale, mit Feststellmutter. Messbereich mm: 0,05–2,00 bis 0,1 mm um 0,05 mm, darüber um 0,1 mm steigend
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Blattlänge:
100 mm
Blattzahl:
21
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3044830021
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehre 0,05 - 2,00 mm 21 blatt, fühlerlehre, fühlerlehre 0,05-2,0mm, Präzisions-Fühlerlehre, Stahl, Fühlerlehren, Blatt, 4483, FORMAT, Kleinlehren, Präzisions-Fühlerlehren, Fühler-Lehre, Fühler-Lehren, Lehre, 3044830021, 44830021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
626
20
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,28*
2 Tage
626
1
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 5,50*
1 Tag
626
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,62*
4 Tage
628
1
€ 4,30*
ab € 3,80*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.