Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Auto-Shampoo 1L Flasche E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784305419
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830606999
EAN/GTIN:
     4317784305419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo
Auto-Shampoo-Konzentrat

• Mildes Shampoo • Es bietet einen temporären Lackschutz und neuen Glanz nach dem Waschen • Empfindliche Oberflächen werden nicht angegriffen • Silikonfrei • Zur Reinigung und Pflege von Fahrzeugen aller Art • Verdünnung bis 1:50 • Einsatzkonzentration: 20 ml in 8 Liter Wasser

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht HautreizungenH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH318: Verursacht schwere Augenschäden EUH208: Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-l-Flasche
udf_EDE_Katalog:
29315639
Inhalt:
1 l
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830606999
kata_BGx_Nr:
3564205000
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenreiniger-Schaum, Auto-Shampoo, Cockpit-Spray, Shampoo, Insektenentferner, Wartungsprodukt, Felgenreiniger, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Auto-Pflege, Pflegemittel, Auto-Reinigung, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,40*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,30*
€ 5,87*
12
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 5,93*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,35*
15 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Flasche (ab € 4,30* pro Flasche)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 70,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.