| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784305433 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784305433 |
| | |
|
| | |
| LKW- und Planenreiniger • Löst Verschmutzungen wie Fett, Ruß, Staub usw. schnell und gründlich • Problemlos über Ölabscheider entsorgbar • Silikonfrei • Kann bei Bedarf noch verdünnt werden • Einsatzkonzentration 1:10 in Wasser • Universell einsetzbarer Sprüh- und Hochdruckreiniger für LKW, Planen, Chassis und Fahrzeugteile Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-l-Kanister | udf_EDE_Katalog: | 29315645 | Inhalt: | 10 l | kata_BG1: | BG1 | kata_BGx_Nr: | 3564205600 | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, hochdruckreiniger konzentrat, Planen-Reiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Lkw-Reiniger, LKWreiniger, Auto-Pflege, Pflegemittel, Auto-Reinigung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,67* | € 35,37* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,67* | € 35,38* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,63* | € 35,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,78* | € 38,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,80* | € 40,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,667* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|