Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL
Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL
Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL
Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL
Rostprimerspray 400ml rotbraun E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784305488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3097901400
EAN/GTIN:
     4317784305488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
Rostprimer

• Blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkombination • Schnelltrocknende, wetterbeständige Grundbeschichtung mit gutem Haftvermögen auf: Eisen und Stahlblech, Verzinkung, NE-Metallen, Holz • Nicht für Feuerverzinkung geeignet • Weitgehend beständig gegen Öle und Benzine • Silikonfrei • Temperaturbeständig bis +80 °C • Ergiebigkeit 7 bis 9 m²/kg je nach Untergrund und Trockenschichtdicke • Staubtrocken nach 30 Minuten • Durchgetrocknet und überlackierbar nach 5 bis 6 Stunden

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH318: Verursacht schwere AugenschädenH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
Farbe:
rotbraun
udf_EDE_Katalog:
29314759
Inhalt:
0,4 l
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3097901400
kata_Bx_Nr:
7830607508
kata_BGx_Nr:
3564001015
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, adhesion primer, Leinöl-Firnis, die, Chemisch-Techn., Schutz, Imprägnierspray, Rostprimer-Spray, Wartungsprodukt, Technik, Rostprimer, Rostprimerspray, Schweißprimer, E-Coll-Rostprimer, Anhaftung, Schweißen, Festbrennung, Gasschweißen, Primerspray, Coll, Düse, Oberflächenschutz, E-COLL, Rostschutz, schützen, Instanhaltungsprodukt, Schutzgas, technisch, Oberfläche, Elektroschweißen, Gasdüse, Festbrennen, Spray, QR4030132, Schweißtechnik, rotbraun, Rost, Haftverhinderung, für, haftverhindernd, Oberflächen-, und, Korrosionsschutz, Werkstück, Trennmittel, anhaften, Werkstückoberfläche, Schutzgasschweißen, Korrosion, Chemie, Produkte, chemisch, 4317784305488, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1776
12
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,59*
2 Tage
1860
1
€ 7,90*
ab € 5,79*
€ 8,30*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 8,64*
3 Tage
1776
24
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,65*
17 Tage
2340
12
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.