Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehplatte Gr.4 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehplatte Gr.4 160mm FORMAT
Drehplatte Gr.4 160mm FORMAT
Drehplatte Gr.4 160mm FORMAT
Drehplatte Gr.4 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784322409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3038340016
EAN/GTIN:
     4317784322409
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Drehplatte
Drehplatte Ausführung: Mit geschliffenem Auflagerand und Gradeinteilung. Der Schraubstock wird mittels Befestigungsschrauben und Nutensteinen auf der Drehplatte fixiert. Lieferumfang: Standard-Drehplatte mit den benötigten Befestigungsschrauben und Nutensteinen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,0 kg
Sperrcode:
0
D:
18 mm
B:
201,0 mm
für Größe:
4
A:
340 mm
P:
M16
C:
34 mm
V:
28 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3038340016
Weitere Suchbegriffe: Maschinenschraubstock-Drehplatte, Schraubstock Drehplatte, Schraubstock Drehteller, Schraubstock-Drehuntersatz, format maschinen-schraubstock, maschinen schraubstock, Präzisions-NC-Hochdruckspanner, FORMAT, NC-Kraftspanner, Kompaktspanner, Schraubstock, Zubehör, 160, CNC-Hochdruckspanner, NC-Kompaktspanner, NC-Hochdruckspanner, Universalmaschinenschraubstock, Präzisions-CNC-Hochdruckspanner, 3834, Präzisionsmaschinenschraubstock, 3038340016, 38340016
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,66*
€ 287,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 244,13*
€ 290,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 293,41*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 260,50*
€ 304,14*
24 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 313,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.