Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Ganzjahres-Scheibenklar 1L Flasche E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784341769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784341769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
Ganzjahres-Scheibenklar

• Silikonfrei • Biologisch abbaubar • Mit Citrusduft • Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und Winter • Geeignet für Fächerdüsen • Geprüft nach ASTM • Gewährleister frostschutz: bis –30 °C • Mischungsverhältnis Frostschutz/Wasser: unverdünnt bis –30 °C, 1:1 bis –10 °C, 1:2 bis –5 °C

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-l-Flasche
udf_EDE_Katalog:
29315644
Inhalt:
1 l
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830607576
kata_BGx_Nr:
3564205250
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger 1liter, autoscheibenreiniger, scheibenfrostschutzmittel e-coll, Scheibenreiniger-Schaum, QR4030158, Frostschutz, Cockpit-Spray, Scheibenfrei, Insektenentferner, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger, Felgenreiniger, Reinigungsmittel, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Ganzjahres-Scheibenklar, Ganzjahresscheibenklar, 4317784341769, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
564
12
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,30*
1 Tag
564
24
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,50*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,87*
€ 2,64*
2 Tage
564
1
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,72*
13 Tage
408
12
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.