Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cockpit-Spray 400ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cockpit-Spray 400ml E-COLL
Cockpit-Spray 400ml E-COLL
Cockpit-Spray 400ml E-COLL
Cockpit-Spray 400ml E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784341790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607578
EAN/GTIN:
     4317784341790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpit-Spray
Cockpitpfleger
Cockpitpreiniger
Cockpitspray
Cockpit-Spray

• Wirkt antistatisch • Silikonhaltig • Zur Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen • Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel, Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug Hinweis: Nicht auf Scheiben, Armaturengläser, Lenkrad, Pedale oder Sitzflächen sprühen.

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315640
Inhalt:
0,4 l
kata_Bx:
B7
kata_BG1:
BG1
kata_Bx_Nr:
7830607578
kata_BGx_Nr:
3564205150
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Innenraumreiniger, cockpitpfleger, Scheibenreiniger-Schaum, Innenraumpflege, Reiniger, Pflegeprodukt, Spray, Insektenentferner, Autopflege, Wartungsprodukt, Felgenreiniger, Pflegespray, Autowaschkonzentrat, Scheibenklar, Reinigungsspray, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
826
6
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,15*
2 Tage
972
6
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,39*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 3,22*
€ 4,67*
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,74*
1 Tag
900
1
€ 7,90*
ab € 2,97*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.