Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT
Nutenstein DIN508L M24x28mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784342667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039030090
EAN/GTIN:
     4317784342667
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
T-Nutenstein, lange Form, mit Innengewinde
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Maß e:
44 mm
d x T-Nut:
M24 x 28
Maß a:
27,7 mm
Maß h:
36 mm
Maß k:
18 mm
Maß l:
88 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039030090
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, DIN 508L, T-Nutenmutter DIN 508L, Nutensteine, nutenstein din508 m24x28mm format, din 508l, din 508 m24, FORMAT, DIN508L, DIN508, DIN, Spanngeräte, T-Nutenstein, M24, Spanngerät, 3903, Nutenstein, 508L, lang, 508, QR4025894, Nuten-Stein, 3039030090, 39030090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
106
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 14,23*
2 Tage
106
1
€ 6,90*
ab € 11,60*
€ 15,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,67*
€ 15,99*
3 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 12,03*
€ 16,41*
5 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 12,03*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.