Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen verstärkt gekröpft 14/28-65mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanneisen verstärkt gekröpft 14/28-65mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 14/28-65mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 14/28-65mm FORMAT
Spanneisen verstärkt gekröpft 14/28-65mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784342957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039250015
EAN/GTIN:
     4317784342957
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Format Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Lieferumfang: Spanneisen mit Stützschraube, Schraube für T-Nuten DIN 787, Mutter und Unterlegscheibe.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
l1:
49 mm
Nutenbreite:
14 mm
h:
28–56 mm
e1:
44,0 mm
e2:
40 mm
T-Nutenschraube:
M12 x 14 x 100
Schlitzbreite:
14 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039250015
Weitere Suchbegriffe: Verstellbares Spanneisen, spanneisen verstellbar, Spanneisen, gekröpft, 3925, QR4025933, FORMAT, verstellbar, Spanngeräte, Stützschraube, Spanngerät, 3039250015, 39250015
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 27,97*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,97*
€ 27,98*
3 Tage
13
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 28,25*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 21,26*
€ 28,97*
5 Tage
13
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.