Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbock Gr.210 140-210mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubbock Gr.210 140-210mm FORMAT
Schraubbock Gr.210 140-210mm FORMAT
Schraubbock Gr.210 140-210mm FORMAT
Schraubbock Gr.210 140-210mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784343091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039290200
EAN/GTIN:
     4317784343091
Suchbegriffe:
Schraubbock
format schraubbock
schraubbock
Schraubbock mit flacher Auflage Ausführung: Aus Vergütungsstahl. Körper und Spindel wärmebahndeltt, geschwärzt. Trapezförmiges Gewinde. Zentrierloch Ø 12 mm zur Aufnahme diverser Aufsätze. Anwendung: Extraschwere Schraubböcke zur Unterstützung großer Werkstücke vorgesehen. Hinweis: Passende Aufsätze siehe (Bestell-Nr. 3930 und 3932).
Weitere Informationen:
Größe:
210 mm
Tragkraft:
170 kN
Sperrcode:
0
Höhenverstellbar h-H:
140–200 mm
TR:
40 x 7
Auflage-Ø D2:
70 mm
Fuß-Ø D1:
70 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039290200
Weitere Suchbegriffe: 210, QR4025939, FORMAT, 3929, Spanngeräte, Bock, 140, Spanngerät, 3039290200, 39290200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,56*
€ 89,89*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 71,91*
€ 89,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 91,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,90*
€ 91,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,01*
€ 96,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.