Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannpratze komplett mit Schraube 17x12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannpratze komplett mit Schraube 17x12mm FORMAT
Spannpratze komplett mit Schraube 17x12mm FORMAT
Spannpratze komplett mit Schraube 17x12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784343121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039315012
EAN/GTIN:
     4317784343121
Suchbegriffe:
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen
Verstellbares Spanneisen
Schraube für Spannpratze
Spannpratze - AMF Ausführung: Spannpratze aus Stahl, geschmiedet, vergütet und verzinkt. Lieferumfang: Spannpratze mit Schraube für T-Nuten DIN 787, Sechskantmutter DIN 6330-B und Unterlegscheibe DIN 6340.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Nutenbreite:
12 mm
T-Nutenschraube:
M12 x 12 x 125
b1:
17 mm
Spannhöhe:
0–50 mm
d x l:
50 x 140 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039315012
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze Schraube, Spannpratze verstellbar, Verstellbare Spannpratze, Verstellbare Spannpratzen, spanneisen verstellbar, Spannpratze, FORMAT, Schraube, Spanngeräte, Schraubstock, Pratze, QR4025941, 3931, komplett, Spanngerät, 3039315012, 39315012
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 23,43*
€ 31,99*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,53*
€ 32,00*
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 23,70*
€ 32,28*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 23,92*
€ 33,13*
5 Tage
6
€ 8,50*
ab € 26,27*
€ 35,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.