Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Tiefspannbacke Paar 22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784343268
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3039340022
EAN/GTIN:
     4317784343268
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken
Tiefspannbacke Format Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten. Anwendung: Zum Spannen niederer Platten. Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Weitere Informationen:
b:
78 mm
c:
5 mm
Sperrcode:
0
l2:
50 mm
Nutenbreite:
22 mm
h:
30 mm
d:
M20
F1:
36 kN
F2:
1,4 kN
I:
140 mm
I1:
65 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039340022
Weitere Suchbegriffe: Spannbacken, QR4025949, FORMAT, Paar, Spanngeräte, Spannbacke, Spanngerät, 3934, 3039340022, 39340022
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
7
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 142,71*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 117,79*
€ 142,94*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 144,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 147,49*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 150,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.