Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16x55 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x55 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x55 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784351157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784351157
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 55 mm | M16 x 55 mm
Nennmaß:
M 16
s:
24 mm
k:
10 mm
amax.:
6 mm | 6,00 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
10,0 mm
S:
24 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784351157
Herstellerartikelnummer:
4317784351157
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, iso 4017 8.8 m 16 x 55 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, DIN933, Befestigungstechnik, DIN, 933, Sechskantschrauben, Maschinenschrauben, Artikel, nach, Norm, Stahlschrauben, Sechskantschraube, verzinkt, M16x55, AM9331655, Stellschrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2675
25
€ 4,95*
ab € 0,2694*
€ 0,4194*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2794*
€ 0,4294*
2 Tage
2675
25
€ 8,50*
ab € 0,308*
€ 0,478*
100
€ 4,80*
ab € 0,4809*
€ 0,6309*
15 Tage
2750
25
€ 6,99*
ab € 0,47*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3794*
€ 0,45149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2794*
€ 0,33249
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.