| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784351546 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784351546 EAN/GTIN: 4317784351546 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschrauben, gelb, TG mit Innensechsrund, Kleinpakete Senkkopf (Doppelkopf) mit Teilgewinde, verzinkt, gelb passiviert. Ø 8,0 und 10,0 mm, siehe Rubrik Holzbauschrauben. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 5,0 x 100/60 mm | Antrieb T: | 25 | Gewinde Ø: | 5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0443* | € 0,0657* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,90* | € 2,78* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,81* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,61* | € 5,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,74* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,038* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|