Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Typ UNI Form C M8 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784358118
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3016840080
EAN/GTIN:
     4317784358118
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit verstärktem Schaft
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
90 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
12
Al, Al- und Mg-Leg.:
17
Schaft-Ø:
8,0 mm
Steigung:
1,25 mm
Kernloch-Ø:
6,80 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Norm:
DIN 371
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016840080
Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 371, Format, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, DIN371, Einschnittgewindebohrer, Sackloch, Kühlkanalgewindebohrer, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016840080, 16840080
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
10
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 12,42*
3 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,51*
Lager 7
91
1
€ 4,79*
ab € 9,88*
€ 13,83*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,02*
5 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 10,24*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.