Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.1.1/2" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.1.1/2" FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.1.1/2" FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.1.1/2" FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.1.1/2" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784359771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018610005
EAN/GTIN:
     4317784359771
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen format
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
1.1/2
Ausführung:
Aus Stahl geschmiedet
Länge:
200 mm
Sperrcode:
6
Spannweite Vierkant:
2,1–8,0 mm
für Gewindebohrer DIN 5157:
G 1/8"
DIN 352:
M1–12
DIN 2184:
BSW 1/16"–1/2"
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018610005
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Stahl, FORMAT, verstellbar, DIN, Verstellbares, DIN1814, Handgewindebohrerhalter, Zerspanung, 1/2, Gewindebohrer, 1861, Handgewindebohrer, 1814, Gewindebohrerhalter, 3018610005, 18610005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,17*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,23*
Lager 7
35
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,24*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,30*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.