Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.2 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.2 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.2 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.2 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784359788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018610007
EAN/GTIN:
     4317784359788
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 2
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Ausführung:
Aus Stahl geschmiedet
Länge:
280 mm
Sperrcode:
6
Spannweite Vierkant:
3,0–9,0 mm
für Gewindebohrer DIN 5157:
G 1/8"–1/4"
DIN 352:
M4–12
DIN 2184:
BSW 3/32"–1/2"
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018610007
Weitere Suchbegriffe: windeisen, windeisen format, Stahl, FORMAT, verstellbar, DIN, Verstellbares, DIN1814, Handgewindebohrerhalter, Zerspanung, Gewindebohrer, 1861, Handgewindebohrer, 1814, Gewindebohrerhalter, 3018610007, 18610007
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,67*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.