Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3 FORMAT
Windeisen verstellbar Stahl DIN1814 Gr.3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784359795
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018610009
EAN/GTIN:
     4317784359795
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
format windeisen gr3
Verstellbares Windeisen, Stahl Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Weitere Informationen:
Größe:
3
Ausführung:
Aus Stahl ST 37, Schweißkontruktion
Länge:
375 mm
Sperrcode:
6
Spannweite Vierkant:
4,9–12,0 mm
für Gewindebohrer DIN 5157:
G 1/8"–1/2"
DIN 352:
M5–20
DIN 2184:
BSW 7/32"–3/4"
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018610009
Weitere Suchbegriffe: windeisen größe 3, windeisen, Stahl, FORMAT, verstellbar, DIN, Verstellbares, DIN1814, Handgewindebohrerhalter, Zerspanung, Gewindebohrer, 1861, Handgewindebohrer, 1814, Gewindebohrerhalter, 3018610009, 18610009
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,71*
€ 13,74*
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 13,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,22*
€ 14,77*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 12,52*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.