Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Mehrzweckfräser extrakurzWN VHM Z3 1,2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784364010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3023510120
EAN/GTIN:
     4317784364010
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), Typ N, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Mit zyl. Schaft, Form HA
Stähle bis 850 N/mm²:
35
Gusseisenwerkstoffe:
40
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
35
Kupfer, Messing, Bronzen:
75
Stähle bis 1400 N/mm²:
30
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
50
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
38 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
3 mm
fz:
0,005 mm
Schneidenlänge l2:
2,0 mm
Ø d1 = h10:
1,20* mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3023510120
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, blank, FORMAT, 2351, Fräser, 30°, Format, Mini, extra, VHM, 6527, drei, Mini-Fräser, VHM-Minifräser, dreischneidig, DIN, Schaftfräser, Typ, Schneiden, Z=3, extrakurz, Mehrzweckfräser, Vollhartmetall-Minifräser, Vollhartmetall, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, 3023510120, 23510120
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,54*
3 Tage
49
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,56*
3 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,96*
5 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 6,26*
€ 9,17*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,21*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.