Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm
Einschlagbodenhülse tzn 71x750 Stärke 2,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784370660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784370660
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
Einschlag-Bodenhülse, feuerverzinkt, Materialstärke 2,0 mm

• Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
750 mm
A:
71 mm
B:
71 mm
D:
600 mm
C:
150 mm
Palettenmenge:
364 Stück
udf_EDE_Katalog:
30308046
d:
600 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784370660
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: zum, Bodenhülse, Befestigungstechnik, Pfostenträger, Einschlagbodenhülsen, Draht-, und, Zauntechnik, Pfostenanker, Einschlagen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
227
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,16*
2 Tage
227
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 5,16*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,69*
4 Tage
227
€ 8,50*
ab € 4,11*
€ 6,31*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 10,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.