Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Kegelsenker extralang WN 90Grad 16,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784396011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3014461650
EAN/GTIN:
     4317784396011
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker Werksnorm
Kegelsenker nach Werksnorm
Kegel- und Entgratsenker 90° Ausführung: Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
161 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
6
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Schaft-Ø:
10 mm
kleinster Ø:
3,2 mm
Nenn-Ø:
16,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014461650
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker ohne Norm, din 335 c, din 335, lang/extralang, Kegel-, FORMAT, HSS, 90°, und, Kegelsenker, extralang, Entgratwerkzeug, Schaft, 1446, Entgratsenker, 335, zyl., mit, Senker, DIN335, Entgrat-Senker, Kegel-Senker, 3014461650, 14461650
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 32,17*
€ 42,51*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 32,36*
€ 42,55*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 34,31*
€ 45,44*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 34,32*
€ 46,55*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,98*
€ 48,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.