Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühkleber 400ml transparent E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühkleber 400ml transparent E-COLL
Sprühkleber 400ml transparent E-COLL
Sprühkleber 400ml transparent E-COLL
Sprühkleber 400ml transparent E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784409353
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3098551400
EAN/GTIN:
     4317784409353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
Sprühklebstoff
sprühkleber
Sprühkleber

• Kontaktklebstoff für schnelle, großflächige Verklebungen • Einfach und sauber in der Anwendung • Hohe Klebkraft • Schnell trocknend • Silikonfrei • Chlorfrei • Geeignet zu Verklebung von Pappe, Papier, Holz, Leder etc. • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis ca. 75 °C

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH315: Verursacht HautreizungenH222: Extrem entzündbares AerosolH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316033
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
transparent
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chemisch-Techn., Sprühklebemittel, Handreinigung, Sekundenkleber, E-Coll-Sprühklebemittel, Spray, E-Coll-Sprühkleber, großflächig, QR4030075, sprühen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Kleber, Kontaktklebstoff, Instandhaltungs-Produkt, schnelltrocknend, Kontakt, E-Coll-Sprühklebstoff, Klebstoffe, Kontaktkleber, sprayen, E-COLL, Fläche, Coll, Chemie, Klebstoff, Produkte, Klebespray, chemisch, technisch, Klebkraft, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
936
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 7,42*
Lager 7
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,97*
€ 7,58*
3 Tage
936
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,66*
2 Tage
1020
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,00*
4 Tage
690
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,03*
€ 8,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.