Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubbodenhülse tzn 71x600/650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubbodenhülse tzn 71x600/650 mm
Einschraubbodenhülse tzn 71x600/650 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784410137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410137
EAN/GTIN:
     4317784410137
Suchbegriffe:
Einschraubhülsen
zum
Bodenhülse
Bodenhülsen
Einschraub-Bodenhülse, feuerverzinkt

Palettenmenge: 150 Stück.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
650 mm
A:
71 mm
B:
71 mm
D:
500 mm
C:
150 mm
udf_EDE_Katalog:
30308051
d:
500 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784410137
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
484
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,21*
8 Tage
484
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,25*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,42*
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 10,51*
2 Tage
484
€ 8,50*
ab € 7,48*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.