Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784464994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607669
EAN/GTIN:
     4317784464994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2K-Schnell-Epoxyd-Kleber

• Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen • Fließfähiges Produkt • Beständig gegen die meisten Chemikalien • Für den Innen- und Außeneinsatz • Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Minuten zu berücksichtigen) • Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C

Harz Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316039
Inhalt:
0,05 kg
Farbe:
transparent
Gebinde:
Doppelkammerkartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Epoxyd, Epoxyd-Klebstoff, 2K-Epoxid-Kleber, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, 2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, 2K-PUR, Klebstoff, E-Coll-2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Wartungs-Produkt, Epoxyd-Kleber, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
12
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 6,94*
12
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 7,98*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,43*
2 Tage
48
24
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,98*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.