| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784465007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830607672 EAN/GTIN: 4317784465007 |
| | |
|
| | |
| 2K-Flüssigmetall • Universell einsetzbarer Klebstoff • Für die Reparatur an Ort und Stelle • Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich • Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden • Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff • Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton) • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316042 | Inhalt: | 0,025 kg | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, Flüssigmetalle, Flüssig-Metall, 2K-Flüssigmetall-Klebstoff, E-Coll-2K-Flüssigmetall-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Wartungs-Produkt, Flüssigmetall-Klebstoff, Instandhaltungs-Produkt, 2K-Flüssig-Metall, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 5,67* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,60* | € 6,53* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,70* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,08* | € 7,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|