Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Flüssigmetall 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2K-Flüssigmetall 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
2K-Flüssigmetall 50g DoppelkammerkartuscheE-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784465014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607673
EAN/GTIN:
     4317784465014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
2K-Flüssigmetall

• Universell einsetzbarer Klebstoff • Für die Reparatur an Ort und Stelle • Mechanische Bearbeitung nach kurzer Zeit möglich • Teile können geschliffen, gefräst, gebohrt und überlackiert werden • Zum Ausbessern von Fehlbohrungen, Lunkern und sämtlichen Rissen an Metall, Holz und Kunststoff • Auch für Aluminium, Vorbereitung: Anrauen und Reinigen (Aceton) • Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +120 °C

Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H319: Verursacht schwere AugenreizungH317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger WirkungH315: Verursacht HautreizungenH341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Klebstoff Gefahrenhinweise: Gefahr H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachenH315: Verursacht HautreizungenH319: Verursacht schwere AugenreizungH412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316042
Inhalt:
0,05 kg
Gebinde:
Doppelkammerkartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, Flüssigmetalle, Flüssig-Metall, 2K-Flüssigmetall-Klebstoff, E-Coll-2K-Flüssigmetall-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Wartungs-Produkt, Flüssigmetall-Klebstoff, Instandhaltungs-Produkt, 2K-Flüssig-Metall, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
12
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 7,76*
Lager 7
92
12
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 8,91*
1
€ 5,90*
ab € 7,11*
€ 9,70*
1 Tag
108
24
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,73*
1 Tag
132
1
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.