Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Miniaturfräser VHM TiALN D4 Z2 2,06mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784470933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3024032006
EAN/GTIN:
     4317784470933
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
138
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
138
Stähle bis 1400 N/mm²:
98
Stähle bis 42 HRC:
98
Stähle bis 52 HRC:
98
Gesamtlänge l1:
45 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
4 mm
fz:
0,006 mm
Ø d1:
2,0 mm
Radius r:
1,00 mm
Schneidenlänge l2:
3,0 mm
Hals-Ø d3:
1,95 mm
Freizone l3:
6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024032006
Weitere Suchbegriffe: Kurzfräser, Mikrofräser, Mini-Bohrnutenfräser, Miniaturfräser, Minifräser, Radius-Hartfräser, Radius-Kopierschruppfräser, Radius-Schruppfräser, Radiusfräser, Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser format, bohrnutenfräser, kurz, die, Kugelfräser, FORMAT, Fräser, 30°, VHM-Mini-Kugelfräser, 2403, Format, Z2, extra, zwei, HSC, VHM, Hartbearbeitung, VHM-Fräser, für, TiALN, zweischneidig, Typ, Z=2, Schneiden, Vollhartmetall-Mini-Radiusfräser, Vollhartmetall, VHM-Mini-Radiusfräser, TiAlN, Mini-Radiusfräser, 3024032006, 24032006
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 14,90*
€ 21,32*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,88*
€ 21,34*
3 Tage
16
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 22,25*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 15,56*
€ 22,74*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 27,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.