Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 150mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 150mm FORMAT
Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke 150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784474900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3050100150
EAN/GTIN:
     4317784474900
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Rohrspannbacken
Parallelschraubstock mit angeschweißten Rohrspannbacken Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt. Mit angeschweißten Rohrspannbacken.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,5 kg
Loch-Ø:
16,0 mm
Spannweite:
190 mm
Sperrcode:
0
Backenbreite:
150 mm
Spanntiefe:
100 mm
Lochabstand:
137 mm
Ambossfläche:
65 x 80 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3050100150
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, FORMAT, Schraubstock, mit, Rohr-Schraubstock, 3050100150, 50100150
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,90*
ab € 141,18*
€ 171,38*
Lager 7
21
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 175,81*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 176,05*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 178,97*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 187,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348379
ab € 33,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.