Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel SDS-plus 40x250mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel SDS-plus 40x250mm FORMAT
Fliesenmeißel SDS-plus 40x250mm FORMAT
Fliesenmeißel SDS-plus 40x250mm FORMAT
Fliesenmeißel SDS-plus 40x250mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784478953
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3012560025
EAN/GTIN:
     4317784478953
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
SDS-plus-Meißel Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fliesenmeißel
Länge:
250 mm
Breite:
40 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_EWx:
EW2
kata_Wx_Nr:
3012560025
kata_EWx_Nr:
4012560025
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, hammerbohrer sds plus, fliesenmeißel sds, SDS-plus-Meißel, FORMAT, Bohrkronen, Meissel, Zerspanung, Meißel, Steinbohrer, Fliesenmeissel, Fliesenmeißel, SDS-plus, 3012560025, 12560025
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 15,14*
2 Tage
90
1
€ 6,90*
ab € 11,77*
€ 16,75*
Lager 7
77
1
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 17,42*
1 Tag
92
1
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 18,02*
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 12,70*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.