Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel gerade 8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschenschlüssel gerade 8mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 8mm FORMAT
Ratschenschlüssel gerade 8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784479066
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3057310005
EAN/GTIN:
     4317784479066
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Maulschlüssel mit Ringratsche Ausführung: Gerade Form. Maulstellung 15°. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite:
8 mm
Maulstärke:
4,0 mm
Ringstärke:
6,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057310005
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlüssel, Ringratsche, FORMAT, mit, Standard, Ratschen-Schlüssel, Gabelschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Schraubenschlüssel, 3057310005, 57310005
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
424
1
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,27*
€ 6,23*
4 Tage
433
1
€ 4,30*
ab € 4,21*
€ 6,29*
2 Tage
430
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 6,40*
2 Tage
424
1
€ 8,50*
ab € 4,63*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.