Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Schneideisen Sechskant HSS DIN382 M24 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3018310240
EAN/GTIN:
     4317784482271
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen sechskant
Sechskantschneideisen Ausführung: Toleranzfeld 6g, Außensechskant ohne Schälanschnitt. Anwendung: Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde sowie zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M24
Stähle bis 850 N/mm²:
3
Sperrcode:
0
Kupfer, Messing, Bronzen:
3
Al, Al- und Mg-Leg.:
3
Steigung:
3,00 mm
SW x Höhe:
50 x 22 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018310240
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m24, Gewindeschneiden, FORMAT, Metrisches, HSS., DIN, Schneidmutter, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, 382, 1831, DIN382, Außen-Sechskant, Schneideisen, 3018310240, 18310240
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,47*
€ 56,29*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,69*
€ 56,33*
3 Tage
7
€ 7,90*
ab € 43,94*
€ 58,01*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 45,28*
€ 61,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.