Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Taschenmessschieber IP67 digital 300mm ohne Daten FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482615
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3040231300
EAN/GTIN:
     4317784482615
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Taschenmessschieber, IP67 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich. Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Tiefenmaß
Messbereich:
300 mm
Sperrcode:
0
Schnabellänge:
65 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040231300
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber digital, taschen messschieber, Digitaler, dig., FORMAT, Absolut-Funktion, IP67, 67, Schieblehre, Taschen-Meßschieber, Absolut-System, Taschenmeßschieber, digital, 862, Werkstattmessschieber, 4023, DIN, 300, Absolut, Messschieber, Meßschieber, Digital-Taschenmessschieber, Digital-Schieblehre, 3040231300, 40231300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 239,22*
Lager 7
29
Frei Haus
ab € 204,05*
€ 241,35*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 241,59*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 208,14*
€ 247,85*
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 259,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,35*
€ 287,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.