Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß 60-950mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß 60-950mm FORMAT
Umfangbandmaß 60-950mm FORMAT
Umfangbandmaß 60-950mm FORMAT
Umfangbandmaß 60-950mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482752
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3047520001
EAN/GTIN:
     4317784482752
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
Umfangsbandmaß Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser. Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ablesung:
0,01 mm
Bandbreite:
10 mm
für Umfang:
60–950 mm
für Durchmesser:
20–300 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047520001
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß, FORMAT, Umfangsbandmass, Bandmaß, und, Maßstäbe, Umfang-Bandmass, 950, Umfang, Umfangbandmass, 4752, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, Bandmass, Umfang-Bandmaß, 3047520001, 47520001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,90*
ab € 30,32*
€ 39,62*
Lager 7
13
€ 4,79*
ab € 31,26*
€ 40,80*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 31,51*
€ 40,84*
4 Tage
16
€ 4,30*
ab € 32,31*
€ 42,95*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.