Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umfangbandmaß 2190-3460mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umfangbandmaß 2190-3460mm FORMAT
Umfangbandmaß 2190-3460mm FORMAT
Umfangbandmaß 2190-3460mm FORMAT
Umfangbandmaß 2190-3460mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784482776
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3047520007
EAN/GTIN:
     4317784482776
Suchbegriffe:
Umfangbandmaß
Umfangmaßband
Umfangmessband
Umfangsbandmaß
Umfangsbandmaß Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, Teilstrichabstand 1 mm. Mit 2 Teilungen für Umfang und Durchmesser. Anwendung: Zum Messen von Umfang und Durchmesser.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Ablesung:
0,01 mm
Bandbreite:
10 mm
für Umfang:
2190–3460 mm
für Durchmesser:
700–1100 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047520007
Weitere Suchbegriffe: Umfangsmaßband, Umfangsmessband, umfangbandmaß, 2190, FORMAT, Umfangsbandmass, Bandmaß, und, 3460, Maßstäbe, Umfang-Bandmass, Umfang, Umfangbandmass, 4752, Mess-, Kontrollplatten, Messtechnik, Bandmass, Umfang-Bandmaß, 3047520007, 47520007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,44*
€ 63,01*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 63,04*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 50,50*
€ 63,95*
3 Tage
7
€ 4,30*
ab € 51,79*
€ 66,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 48,91*
€ 67,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.